Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré NFR45

  • ERIKS:23783008
Image 1
Ajouter à la liste

997,79 €/ Unitéhors TVA

1 207,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

997,79 €

-

5+

947,89 €

5.00%

10+

897,99 €

10.00%

20+

848,14 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NFR
Série
NFR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
63 mm
Couple
1500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
4 kg
Constructeur ID
NFR45