812,39 €/ Unitéhors TVA
982,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 812,39 € | - |
5+ | 771,78 € | 5.00% |
10+ | 731,15 € | 10.00% |
20+ | 690,52 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 63 mm |
Couple | 1100 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 3.3 kg |
Constructeur ID | NFR40 |