Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré NFR35

  • ERIKS:23783006
Image 1
Ajouter à la liste

672,57 €/ Unitéhors TVA

813,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

672,57 €

-

5+

638,96 €

5.00%

10+

605,30 €

10.00%

50+

571,71 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NFR
Série
NFR
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
53 mm
Couple
663 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
2.4 kg
Constructeur ID
NFR35