Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré NFR30

  • ERIKS:23783005
Image 1
Ajouter à la liste

570,05 €/ Unitéhors TVA

689,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

570,05 €

-

5+

541,55 €

5.00%

10+

513,07 €

10.00%

50+

484,57 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NFR
Série
NFR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
48 mm
Couple
500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
1.8 kg
Constructeur ID
NFR30