332,62 €/ Unitéhors TVA
402,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 332,62 € | - |
5+ | 315,97 € | 5.01% |
10+ | 299,34 € | 10.01% |
50+ | 282,71 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 36 mm |
Couple | 188 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.6 kg |
Constructeur ID | NFR20 |