274,46 €/ Unitéhors TVA
332,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 274,46 € | - |
5+ | 260,78 € | 4.98% |
10+ | 247,06 € | 9.98% |
50+ | 233,33 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Couple | 78 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.3 kg |
Constructeur ID | NFR15 |