223,79 €/ Unitéhors TVA
270,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 223,79 € | - |
5+ | 212,63 € | 4.98% |
10+ | 201,40 € | 10.00% |
50+ | 190,26 € | 14.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NFR |
Série | NFR |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 20 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.1 kg |
Constructeur ID | NFR12 |