6 503,99 €/ Unitéhors TVA
7 869,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6 503,99 € | - |
3+ | 6 178,77 € | 5.00% |
5+ | 5 853,57 € | 10.00% |
10+ | 5 528,36 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 158 mm |
Couple | 14500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 28.5 kg |
Constructeur ID | GFRN90 |