4 307,13 €/ Unitéhors TVA
5 211,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4 307,13 € | - |
3+ | 4 091,76 € | 5.00% |
5+ | 3 876,42 € | 10.00% |
10+ | 3 661,05 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 144 mm |
Couple | 8500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 18.2 kg |
Constructeur ID | GFRN80 |