2 590,37 €/ Unitéhors TVA
3 134,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 590,37 € | - |
5+ | 2 460,87 € | 5.00% |
10+ | 2 331,31 € | 10.00% |
20+ | 2 201,79 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 134 mm |
Couple | 5750 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 13.5 kg |
Constructeur ID | GFRN70 |