1 953,40 €/ Unitéhors TVA
2 363,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 953,40 € | - |
5+ | 1 855,73 € | 5.00% |
10+ | 1 758,05 € | 10.00% |
20+ | 1 660,40 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 114 mm |
Couple | 3500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 10.5 kg |
Constructeur ID | GFRN60 |