1 703,65 €/ Unitéhors TVA
2 061,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 703,65 € | - |
5+ | 1 618,52 € | 5.00% |
10+ | 1 533,29 € | 10.00% |
20+ | 1 448,11 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 104 mm |
Couple | 2625 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 8.6 kg |
Constructeur ID | GFRN55 |