1 440,26 €/ Unitéhors TVA
1 742,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 440,26 € | - |
5+ | 1 368,27 € | 5.00% |
10+ | 1 296,21 € | 10.00% |
20+ | 1 224,24 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 94 mm |
Couple | 2125 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 7.2 kg |
Constructeur ID | GFRN50 |