932,27 €/ Unitéhors TVA
1 128,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 932,27 € | - |
5+ | 885,69 € | 5.00% |
10+ | 839,05 € | 10.00% |
20+ | 792,45 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 86 mm |
Couple | 1025 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 4.6 kg |
Constructeur ID | GFRN40 |