Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré GFRN35

  • ERIKS:23783088
Image 1
Ajouter à la liste

792,48 €/ Unitéhors TVA

958,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

792,48 €

-

5+

752,83 €

5.00%

10+

713,22 €

10.00%

50+

673,56 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFRN
Série
GFRN
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
74 mm
Couple
725 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
3 kg
Constructeur ID
GFRN35