618,17 €/ Unitéhors TVA
747,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 618,17 € | - |
5+ | 587,27 € | 5.00% |
10+ | 556,39 € | 9.99% |
50+ | 525,47 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 68 mm |
Couple | 500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 2.2 kg |
Constructeur ID | GFRN30 |