Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré GFRN25

  • ERIKS:23783086
Image 1
Ajouter à la liste

520,54 €/ Unitéhors TVA

629,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

520,54 €

-

5+

494,49 €

5.01%

10+

468,46 €

10.01%

50+

442,43 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFRN
Série
GFRN
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
60 mm
Couple
288 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
1.5 kg
Constructeur ID
GFRN25