453,88 €/ Unitéhors TVA
549,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 453,88 € | - |
5+ | 431,20 € | 5.00% |
10+ | 408,49 € | 10.00% |
50+ | 385,82 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 57 mm |
Couple | 181 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 1 kg |
Constructeur ID | GFRN20 |