420,29 €/ Unitéhors TVA
508,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 420,29 € | - |
5+ | 399,24 € | 5.01% |
10+ | 378,31 € | 9.99% |
50+ | 357,24 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 52 mm |
Couple | 125 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.8 kg |
Constructeur ID | GFRN15 |