Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré GFRN130

  • ERIKS:13220421
Image 1
Ajouter à la liste

14 328,05 €/ Unitéhors TVA

17 336,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14 328,05 €

-

3+

13 611,65 €

5.00%

5+

12 895,25 €

10.00%

10+

12 178,84 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFRN
Série
GFRN
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
212 mm
Couple
31250 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
65 kg
Constructeur ID
GFRN130