403,22 €/ Unitéhors TVA
487,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 403,22 € | - |
5+ | 383,05 € | 5.00% |
10+ | 362,90 € | 10.00% |
50+ | 342,77 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFRN |
Série | GFRN |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 42 mm |
Couple | 55 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.5 kg |
Constructeur ID | GFRN12 |