3 962,88 €/ Unitéhors TVA
4 795,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3 962,88 € | - |
3+ | 3 764,71 € | 5.00% |
5+ | 3 566,58 € | 10.00% |
10+ | 3 368,42 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 144 mm |
Couple | 8500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 18.2 kg |
Constructeur ID | GFR80 |