Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré, GFR Série, GFR70, 70mm Diam int, 190mm Diamètre extérieur, Non étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783130
Image 1
Ajouter à la liste

2 436,35 €/ Unitéhors TVA

2 947,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2 436,34 €

-

5+

2 314,52 €

5.00%

10+

2 192,65 €

10.00%

20+

2 070,86 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFR
Série
GFR
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
134 mm
Couple
5750 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
13.5 kg
Constructeur ID
GFR70