1 814,99 €/ Unitéhors TVA
2 196,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 814,99 € | - |
5+ | 1 724,28 € | 5.00% |
10+ | 1 633,49 € | 10.00% |
20+ | 1 542,74 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 114 mm |
Couple | 3500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 10.5 kg |
Constructeur ID | GFR60 |