Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré, GFR Série, GFR40, 40mm Diam int, 125mm Diamètre extérieur, Non étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783125
Image 1
Ajouter à la liste

840,89 €/ Unitéhors TVA

1 017,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

840,89 €

-

5+

798,81 €

5.00%

10+

756,83 €

10.00%

20+

714,74 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFR
Série
GFR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
86 mm
Couple
1025 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
4.6 kg
Constructeur ID
GFR40