539,30 €/ Unitéhors TVA
652,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 539,30 € | - |
5+ | 512,34 € | 5.00% |
10+ | 485,35 € | 10.00% |
50+ | 458,43 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 68 mm |
Couple | 500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 2.2 kg |
Constructeur ID | GFR30 |