399,50 €/ Unitéhors TVA
483,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 399,50 € | - |
5+ | 379,53 € | 5.00% |
10+ | 359,53 € | 10.00% |
50+ | 339,55 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 57 mm |
Couple | 181 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 1 kg |
Constructeur ID | GFR20 |