18 878,94 €/ Unitéhors TVA
22 843,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18 878,94 € | - |
3+ | 17 935,00 € | 5.00% |
5+ | 16 991,06 € | 10.00% |
10+ | 16 047,13 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 246 mm |
Couple | 70000 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 138 kg |
Constructeur ID | GFR150 |