Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré, GFR Série, GFR15, 15mm Diam int, 68mm Diamètre extérieur, Non étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783089
Image 1
Ajouter à la liste

377,59 €/ Unitéhors TVA

456,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

377,59 €

-

5+

358,70 €

5.00%

10+

339,80 €

10.01%

50+

320,96 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFR
Série
GFR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
52 mm
Couple
125 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
0.8 kg
Constructeur ID
GFR15