12 494,01 €/ Unitéhors TVA
15 117,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12 494,01 € | - |
3+ | 11 869,32 € | 5.00% |
5+ | 11 244,56 € | 10.00% |
10+ | 10 619,87 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 212 mm |
Couple | 31250 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 65 kg |
Constructeur ID | GFR130 |