377,02 €/ Unitéhors TVA
456,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 377,02 € | - |
5+ | 358,17 € | 5.00% |
10+ | 339,32 € | 10.00% |
50+ | 320,45 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | GFR |
Série | GFR |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 42 mm |
Couple | 55 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.5 kg |
Constructeur ID | GFR12 |