Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré, GFR Série, GFR100, 100mm Diam int, 270mm Diamètre extérieur, Non étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783099
Image 1
Ajouter à la liste

7 458,71 €/ Unitéhors TVA

9 025,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7 458,71 €

-

3+

7 085,81 €

5.00%

5+

6 712,88 €

10.00%

10+

6 339,98 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
GFR
Série
GFR
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
182 mm
Couple
20000 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
42.5 kg
Constructeur ID
GFR100