2 875,70 €/ Unitéhors TVA
3 479,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 875,70 € | - |
3+ | 2 731,93 € | 5.00% |
5+ | 2 588,09 € | 10.00% |
10+ | 2 444,30 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AV |
Série | AV |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 90 mm |
Couple | 7125 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 24.5 kg |
Constructeur ID | AV90 |