Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AV80

  • ERIKS:13220293
Image 1
Ajouter à la liste

1 726,14 €/ Unitéhors TVA

2 088,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 726,14 €

-

3+

1 639,85 €

5.00%

5+

1 553,59 €

10.00%

10+

1 467,22 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AV
Série
AV
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Couple
2900 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
8.7 kg
Constructeur ID
AV80