982,97 €/ Unitéhors TVA
1 189,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 982,97 € | - |
5+ | 933,80 € | 5.00% |
10+ | 884,68 € | 10.00% |
20+ | 835,53 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AV |
Série | AV |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 54 mm |
Couple | 2150 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 5.2 kg |
Constructeur ID | AV60 |