Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AV50

  • ERIKS:23782947
Image 1
Ajouter à la liste

982,97 €/ Unitéhors TVA

1 189,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

982,97 €

-

5+

933,80 €

5.00%

10+

884,68 €

10.00%

20+

835,53 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AV
Série
AV
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
54 mm
Couple
2150 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
5.4 kg
Constructeur ID
AV50