656,93 €/ Unitéhors TVA
794,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 656,93 € | - |
5+ | 624,08 € | 5.00% |
10+ | 591,23 € | 10.00% |
50+ | 558,35 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AV |
Série | AV |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Largeur | 54 mm |
Couple | 1200 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 3.5 kg |
Constructeur ID | AV30 |