Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AV25

  • ERIKS:23782943
Image 1
Ajouter à la liste

556,41 €/ Unitéhors TVA

673,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

556,41 €

-

5+

528,59 €

5.00%

10+

500,79 €

10.00%

50+

472,92 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AV
Série
AV
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
83 mm
Largeur
35 mm
Couple
265 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
1.3 kg
Constructeur ID
AV25