Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AV110

  • ERIKS:23782951
Image 1
Ajouter à la liste

2 875,70 €/ Unitéhors TVA

3 479,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2 875,70 €

-

3+

2 731,93 €

5.00%

5+

2 588,09 €

10.00%

10+

2 444,30 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AV
Série
AV
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
90 mm
Couple
7125 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
22.5 kg
Constructeur ID
AV110