823,75 €/ Unitéhors TVA
996,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 823,75 € | - |
5+ | 782,55 € | 5.00% |
10+ | 741,40 € | 10.00% |
50+ | 700,22 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | ASK |
Série | ASK |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Couple | 250 Nm |
Charge dynamique | 25.3 kN |
Charge statique | 35.1 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Poids | 0.5 kg |
Constructeur ID | ASK60 |