698,21 €/ Unitéhors TVA
844,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 698,21 € | - |
5+ | 663,28 € | 5.00% |
10+ | 628,36 € | 10.00% |
50+ | 593,48 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | ASK |
Série | ASK |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Couple | 125 Nm |
Charge dynamique | 19.6 kN |
Charge statique | 23.5 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Poids | 0.34 kg |
Constructeur ID | ASK50 |