Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ASK40

  • ERIKS:23782939
Image 1
Ajouter à la liste

601,91 €/ Unitéhors TVA

728,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

601,91 €

-

5+

571,89 €

4.99%

10+

541,79 €

9.99%

50+

511,70 €

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ASK
Série
ASK
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Couple
72 Nm
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
20.6 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Oui
Poids
0.25 kg
Constructeur ID
ASK40