Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ALP40

  • ERIKS:13220185
Image 1
Ajouter à la liste

932,27 €/ Unitéhors TVA

1 128,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

932,27 €

-

5+

885,69 €

5.00%

10+

839,05 €

10.00%

20+

792,45 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ALP
Série
ALP
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
86 mm
Couple
1025 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Poids
4.6 kg
Constructeur ID
ALP40