Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ALP35

  • ERIKS:13220184
Image 1
Ajouter à la liste

785,64 €/ Unitéhors TVA

950,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

785,64 €

-

5+

746,33 €

5.00%

10+

707,06 €

10.00%

50+

667,79 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ALP
Série
ALP
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
74 mm
Couple
725 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Poids
3 kg
Constructeur ID
ALP35