Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ALP30

  • ERIKS:13220183
Image 1
Ajouter à la liste

612,77 €/ Unitéhors TVA

741,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

612,77 €

-

5+

582,16 €

5.00%

10+

551,51 €

10.00%

50+

520,88 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ALP
Série
ALP
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
68 mm
Couple
500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Poids
2.2 kg
Constructeur ID
ALP30