Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ALP25

  • ERIKS:13220182
Image 1
Ajouter à la liste

515,98 €/ Unitéhors TVA

624,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

515,98 €

-

5+

490,17 €

5.00%

10+

464,37 €

10.00%

50+

438,54 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ALP
Série
ALP
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
60 mm
Couple
288 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Poids
1.5 kg
Constructeur ID
ALP25