Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ALP20

  • ERIKS:13220181
Image 1
Ajouter à la liste

449,90 €/ Unitéhors TVA

544,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

449,90 €

-

5+

427,42 €

5.00%

10+

404,90 €

10.00%

50+

382,41 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ALP
Série
ALP
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
57 mm
Couple
181 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Poids
1 kg
Constructeur ID
ALP20