Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré ALP12

  • ERIKS:13220179
Image 1
Ajouter à la liste

403,22 €/ Unitéhors TVA

487,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

403,22 €

-

5+

383,05 €

5.00%

10+

362,90 €

10.00%

50+

342,77 €

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
ALP
Série
ALP
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
42 mm
Couple
55 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Poids
0.5 kg
Constructeur ID
ALP12