5 951,29 €/ Unitéhors TVA
7 201,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5 951,29 € | - |
3+ | 5 653,70 € | 5.00% |
5+ | 5 356,13 € | 10.00% |
10+ | 5 058,60 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AL |
Série | AL |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 158 mm |
Couple | 14500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 28.5 kg |
Constructeur ID | AL90 |