1 577,54 €/ Unitéhors TVA
1 908,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 577,54 € | - |
5+ | 1 498,64 € | 5.00% |
10+ | 1 419,74 € | 10.00% |
20+ | 1 340,93 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AL |
Série | AL |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 104 mm |
Couple | 2625 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 8.6 kg |
Constructeur ID | AL55 |